arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73743486 品番 EP-7736
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマートな装いが上質な空間を引き立たせる

ホワイト サイズ11号 仕様比翼ボタン 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)48 着丈(cm)68 バスト(cm)98 素材ブロード 色番C-1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする