アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73743504
品番
EP-7736
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スマートな装いが上質な空間を引き立たせる
色
ホワイト
サイズ
15号
仕様
比翼ボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
69
バスト(cm)
106
素材
ブロード
色番
C-1
性別
女性用