arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズ9号 注文コード73743626 品番EP-7736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

スマートな装いが上質な空間を引き立たせる

ベージュ サイズ9号 仕様比翼ボタン 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)48 着丈(cm)68 バスト(cm)94 素材ブロード 色番C-72 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする