arbe ブラウス(七分袖) EP-7914

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73743635 品番 EP-7914
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

華やかな印象を与える七分袖ブラウス

ブラック サイズ11号 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)36 着丈(cm)65 バスト(cm)102 素材コードレーン 色番C-10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする