アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(七分袖) EP-7914
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73743687
品番
EP-7914
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
華やかな印象を与える七分袖ブラウス
色
ブラック
サイズ
9号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
63
バスト(cm)
98
素材
コードレーン
色番
C-10
性別
女性用