arbe ブラウス(七分袖) EP-7914

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズ11号 注文コード73743696 品番EP-7914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

華やかな印象を与える七分袖ブラウス

ピンク サイズ11号 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)36 着丈(cm)65 バスト(cm)102 素材コードレーン 色番C-2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする