アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(七分袖) EP-7914
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
17号
注文コード
73743723
品番
EP-7914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
華やかな印象を与える七分袖ブラウス
色
ピンク
サイズ
17号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
素材
コードレーン
色番
C-2
性別
女性用