arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7915

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73743836 品番 EP-7915
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

さわやかな色合いのコードレーン素材のボタンダウンシャツ

ブラック サイズM 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)43 着丈(cm)76 バスト(cm)110 素材コードレーン 色番C-10 性別男女兼用 ネック(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする