アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)〔兼用〕 EP-7619
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73744798
品番
EP-7619
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
襟の種類で選べる七分袖
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
交織ブロード
色番
C-1
特性
透け防止
性別
男女兼用
ネック(cm)
36