アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)〔兼用〕 EP-7619
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
73744877
品番
EP-7619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
襟の種類で選べる七分袖
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
交織ブロード
色番
C-10
特性
透け防止
ネック(cm)
39