EP-7619 arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)〔兼用〕 EP-7619 アルベ(チトセ) 左胸ポケット 交織ブロード 73744904

arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)〔兼用〕 EP-7619

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード73744904 品番EP-7619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

襟の種類で選べる七分袖

ブラック サイズ3L 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)52 袖丈(cm)44 着丈(cm)80 バスト(cm)124 素材交織ブロード 色番C-10 特性透け防止 ネック(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする