arbe スタンドカラーシャツ(七分袖)〔兼用 EP-7620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73745008 品番 EP-7620
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

襟の種類で選べる七分袖

ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)43 着丈(cm)78 バスト(cm)114 素材交織ブロード 色番C-1 特性透け防止 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする