※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(長袖)〔兼用〕 EP-7616
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73745193
品番
EP-7616
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
80
バスト(cm)
118
素材
ブロード
色番
C-1
性別
男女兼用
ネック(cm)
42