アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ長袖(女) EP-6851
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746164
品番
EP-6851
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
もたつきが少なく、シルエットが美しいカッターシャツ
色
ホワイト
サイズ
13号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
バスト(cm)
106
素材
ブロード
色番
C-1
性別
女性用
ネック(cm)
40