arbe シャツ長袖(女) EP-6851

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73746173 品番 EP-6851
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

もたつきが少なく、シルエットが美しいカッターシャツ

ホワイト サイズ15号 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)68 バスト(cm)110 素材ブロード 色番C-1 性別女性用 ネック(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする