arbe ピンタックウィングカラーシャツ KM-4091

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73746864 品番 KM-4091
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

存在感のあるピンタックと、ウイングカラーで華やかに

ホワイト サイズ7号 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)37 袖丈(cm)53 着丈(cm)70 バスト(cm)94 素材ブロード 色番C-1 性別女性用 ネック(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする