アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ピンタックウィングカラーシャツ KM-4092
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746882
品番
KM-4092
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
存在感のあるピンタックと、ウイングカラーで華やかに
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
76
バスト(cm)
108
素材
ブロード
色番
C-1
性別
男性用
ネック(cm)
37