arbe ブラウス(長袖) BL-6814

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73746952 品番 BL-6814
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お求めやすい価格のリボンタイ付ブラウス

ホワイト サイズ13号 仕様リボンタイボタン留め 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 バスト(cm)106 素材ワッフル 色番C-1 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-17
用途:
事務服
農・林・水産業

返品ができない商品なので、コメントします。普段Lサイズを着ています。13号で丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする