アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(長袖) BL-6814
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73746995
品番
BL-6814
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
お求めやすい価格のリボンタイ付ブラウス
色
ホワイト
サイズ
7号
仕様
リボンタイボタン留め
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
63
バスト(cm)
94
素材
ワッフル
色番
C-1
性別
女性用