画像準備中

arbe ブラウス(長袖) BL-6814

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ19号 注文コード73747126 品番BL-6814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格のリボンタイ付ブラウス

サックス サイズ19号 仕様リボンタイボタン留め 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)118 素材ワッフル 色番C-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-17
用途:
事務服
農・林・水産業

返品ができない商品なので、コメントします。普段Lサイズを着ています。13号で丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする