アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(長袖) BL-6814
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
9号
注文コード
73747144
品番
BL-6814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい価格のリボンタイ付ブラウス
色
サックス
サイズ
9号
仕様
リボンタイボタン留め
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
98
素材
ワッフル
色番
C-3