arbe ブラウス(七分袖) BL-6816

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73747388 品番 BL-6816
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表情のあるワッフル素材を使用した、七分袖ブラウス

ホワイト サイズ15号 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)37 着丈(cm)67 バスト(cm)110 素材ワッフル 色番C-1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする