アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ブラウス(七分袖) BL-6816
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73747397
品番
BL-6816
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表情のあるワッフル素材を使用した、七分袖ブラウス
色
ホワイト
サイズ
17号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
素材
ワッフル
色番
C-1
性別
女性用