※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ(半袖)[兼用] EP-5963
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73748377
品番
EP-5963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
77
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンで活躍する、カラーもサイズも豊富なベーシックシャツ
色
ブラック
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
ブロード
色番
C-10
ネック(cm)
36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73748377
EP-5963
53280369
EP-5963
arbe シャツ(半袖)[兼用] EP-5963
アルベ(チトセ)
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました