arbe シャツ(半袖)[兼用] EP-5963

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73748395 品番EP-5963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンで活躍する、カラーもサイズも豊富なベーシックシャツ

ブラック サイズM 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 バスト(cm)110 素材ブロード 色番C-10 ネック(cm)39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73748395 EP-5963 53280387 EP-5963 arbe シャツ(半袖)[兼用] EP-5963 アルベ(チトセ) arbe シャツ(半袖)[兼用] EP-5963 アルベ(チトセ) 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする