アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣半袖(兼用) DN-6854
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73750802
品番
DN-6854
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
比翼ボタン、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
74
機能
吸汗、速乾、制電
バスト(cm)
114
素材
ハミコット
色番
C-1