arbe 白衣半袖(兼用) DN-6854

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73750854 品番 DN-6854
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
サイズSS 仕様比翼ボタン、両脇スリット 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)43 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 機能吸汗、速乾、制電 バスト(cm)102 素材ハミコット 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする