アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe ジンベイ G-71101
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
からし
サイズ
LL
注文コード
73751545
品番
G-71101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
からし
サイズ
LL
仕様
左腰ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
80
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
65
素材
双糸ウェザー
色番
C-8