arbe 和風パンツ G-71151

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73751633 品番 G-71151
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
サイズL ウエスト(cm)72〜78 股下(cm)76 仕様ウエストゴム・ヒモ入、裾ゴム 混率(%)ポリエステル65・綿35 ヒップ(cm)116 素材双糸ウェザー 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする