アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風パンツ
arbe 和風パンツ G-71151
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73751658
品番
G-71151
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
3L
ウエスト(cm)
84〜90
股下(cm)
77
仕様
ウエストゴム・ヒモ入、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ヒップ(cm)
128
素材
双糸ウェザー
色番
C-10