アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風パンツ
arbe 和風パンツ G-71151
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
色
ベージュ
注文コード
73751825
品番
G-71151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
M
ウエスト(cm)
66〜72
股下(cm)
75
仕様
ウエストゴム・ヒモ入、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ヒップ(cm)
110
素材
双糸ウェザー
色番
C-71