G-71151 arbe 和風パンツ G-71151 アルベ(チトセ) 73751834

arbe 和風パンツ G-71151

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL ベージュ 注文コード73751834 品番G-71151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズL ウエスト(cm)72〜78 股下(cm)76 仕様ウエストゴム・ヒモ入、裾ゴム 混率(%)ポリエステル65・綿35 ヒップ(cm)116 素材双糸ウェザー 色番C-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする