※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-7300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73752613
品番
AS-7300
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
69
バスト(cm)
100
素材
ツイル
色番
C-1