※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-7300 arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-7300 アルベ(チトセ) 73752656 AS-7300 arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-7300 アルベ(チトセ) 73752656

arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-7300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73752656 品番 AS-7300
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ホワイト サイズLL 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 バスト(cm)116 素材ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする