AS-7301 arbe コックコート(半袖)[兼用] AS-7301 アルベ(チトセ) 73752717 AS-7301 arbe コックコート(半袖)[兼用] AS-7301 アルベ(チトセ) 73752717

arbe コックコート(半袖)[兼用] AS-7301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73752717 品番 AS-7301
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ホワイト サイズM 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 バスト(cm)108 素材ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする