※着用例

arbe コックコート AS-6208

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73752927 品番 AS-6208
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ホワイト サイズS 仕様くるみボタン、左胸ポケット 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55 着丈(cm)73 機能抗菌防臭 バスト(cm)106 素材交織ウェザー 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする