※着用例
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート AS-6208
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73752945
品番
AS-6208
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
くるみボタン、左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
114
素材
交織ウェザー
色番
C-1