アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート AS-6800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73753076
品番
AS-6800
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
交織ウェザー
色番
C-1