AS-6800 arbe コックコート AS-6800 アルベ(チトセ) 73753085 AS-6800 arbe コックコート AS-6800 アルベ(チトセ) 73753085

arbe コックコート AS-6800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73753085 品番 AS-6800
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ホワイト サイズS 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)42 袖丈(cm)40 着丈(cm)71 バスト(cm)104 素材交織ウェザー 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする