arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-8048

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73753313 品番 AS-8048
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ブラック サイズS 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 バスト(cm)104 素材ツイル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする