アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート(長袖)[兼用] AS-8048
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73753322
品番
AS-8048
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
ツイル
色番
C-10