アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート CA-114
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73753478
品番
CA-114
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
カツラギ
色番
C-1