※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-114 arbe コックコート CA-114 アルベ(チトセ) 73753523 CA-114 arbe コックコート CA-114 アルベ(チトセ) 73753523

arbe コックコート CA-114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73753523 品番 CA-114
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズ5L 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)綿100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 バスト(cm)134 素材カツラギ 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする