※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-115 arbe コックコート CA-115 アルベ(チトセ) 73753557 CA-115 arbe コックコート CA-115 アルベ(チトセ) 73753557

arbe コックコート CA-115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73753557 品番 CA-115
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ホワイト サイズL 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 バスト(cm)112 素材カツラギ 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする