アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックシャツ(七分袖)〔兼用〕 AS-7704
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73754266
品番
AS-7704
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
スナップボタン仕様、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
70
バスト(cm)
104
素材
ヘリンボーン
色番
C-1
特性
透け防止