画像準備中

arbe コックシャツ〔七分袖〕[兼用] AS-7708

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73754388 品番 AS-7708
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ホワイト サイズS 仕様スナップボタン仕様、左胸ポケット 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)46 袖丈(cm)40 着丈(cm)72 バスト(cm)104 素材ヘリンボーン 色番C-1 特性透け防止 ネック(cm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする