※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe コックシャツ(五分袖)[兼用] 7749

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73754862 品番
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ホワイト サイズ5L 仕様左胸ポケット、左胸ペン差し付、比翼ボタン、両脇ポケット、センターベンツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)44 着丈(cm)78 機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚 バスト(cm)136 素材ストレッチツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする