※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックシャツ(五分袖)[兼用] 7749
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73754896
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、左胸ペン差し付、比翼ボタン、両脇ポケット、センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
110
素材
ストレッチツイル
色番
C-10