※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe シングルコックシャツ(五分袖)[兼用] 7756

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73755833 品番
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シックな3色から選べる、シングルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

ワイン サイズM 仕様左胸ポケット、左袖ペン差し付、両脇スリット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)41 着丈(cm)74 機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚 バスト(cm)110 素材ストレッチツイル 色番C-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする