arbe コックシャツ AS-6021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73756052 品番
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

6色から選べる、ダブルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

ホワイト サイズSS 仕様左胸ポケット、七分袖 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)36 着丈(cm)68 バスト(cm)100 素材ポプリン 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする